KAZEN
兼用スラックス(ニット) 830-10
ウエストは総ゴムで優しくフィットし、快適なはき心地です
タテ・ヨコに伸びるストレッチ素材を使用しています
総ゴム、後ろアウトポケット付
色
シロ
素材
ニット、表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル50%・綿50%、
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48468640
830-10-S
S
69
94
27
60~70
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468649
830-10-M
M
71
97
28
68~78
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468658
830-10-L
L
76
104
30
76~86
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468667
830-10-LL
LL
76
104
32
84~94
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468685
830-10-4L
4L
76
104
35
100~110
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468676
830-10-3L
3L
76
104
34
92~102
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください