曜日別特売

エプロン YW41-1

エプロン YW41-1 - KAZEN

上質素材から伝わる品格と信頼感
クリアなカラーリングのエプロン

仕様防透性:3シロ厚さ3素材ベルコット、ポリエステル90%・綿10%身幅(cm)80内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
エプロン丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48469017YW41-1-MM78
8,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469026YW41-1-LL90
8,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする