KAZEN
メンズジャケット半袖 YW50-1
ボタンがアクセントのローネック
上質なペアスタイル
透明なフレームの中にフロストホワイトを配したボタンを使用
後ろ裾に、動きやすいセンターベント入り
仕様
防透性:4.5、比翼ファスナー仕様
色
シロ
厚さ
2.5
素材
アレニエ、ポリエステル100%
ポケット
右腰ポケットに内ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48469035
YW50-1-S
S
100
44
23
72
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469044
YW50-1-M
M
105
46
24
74
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469060
YW50-1-L
L
110
48
25
76
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469069
YW50-1-LL
LL
115
50
26
78
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469078
YW50-1-3L
3L
120
52
26
78
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469087
YW50-1-4L
4L
125
54
26
78
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください