曜日別特売

レディスジャケット半袖 YW124-1

レディスジャケット半袖 YW124-1 - KAZEN

ボタンがアクセントのローネック
上質なペアスタイル
透明なフレームの中にフロストホワイトを配したボタンを使用

シロ生地アレニエ仕様防透性:4.5、比翼ファスナー仕様混率(%)ポリエステル100ポケット右腰ポケットに内ポケット付き内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48469096YW124-1-7号762923720
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469105YW124-1-9号964963821
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469114YW124-1-11号11661003922
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469130YW124-1-13号13681044022
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469139YW124-1-15号15681084222
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469148YW124-1-17号17681144422
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48469148YW124-1-17号46490308YW124-1画像準備中レディスジャケット半袖 YW124KAZEN1着
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする