KAZEN
スニーカー MX133
男女兼用スニーカー、マジックテープタイプ
軽量
カップインソール
アッパー:合成皮革、ソール:EVA+ゴム
色
シロ
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48469428
MX133-22.5cm
22.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469437
MX133-23.0cm
23
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469446
MX133-23.5cm
23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469455
MX133-24.0cm
24
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469464
MX133-24.5cm
24.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469480
MX133-25.0cm
25
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469489
MX133-25.5cm
25.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469498
MX133-26.0cm
26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469507
MX133-26.5cm
26.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469516
MX133-27.0cm
27
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469525
MX133-28.0cm
28
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48469534
MX133-29.0cm
29
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください