曜日別特売

エプロン(ショート丈) 914-74

エプロン(ショート丈) 914-74 - KAZEN

シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です
綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置
シワになりにくく、ショート丈で動きやすい
多機能ポケットつき、フロントスリット入ショート丈エプロン
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め

仕様防透性:2クリーム厚さ2素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
エプロン丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48471108914-74-MM9668
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471117914-74-LL10272
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471126914-74-LLLL10872
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472989914-74-SS9266
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472998914-74-3L3L11472
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475326914-74-4L4L12072
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475335914-74-5L5L12672
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする