KAZEN
レディススラックス 192-28
快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付
仕様
防透性:4.5
色
ネイビー
厚さ
2.5
股下(cm)
83(フリー)
素材
アレニエ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48471187
192-28-S
S
96
30.5
56~62
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471196
192-28-L
L
104
33.5
64~70
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471205
192-28-LL
LL
110
34.5
68~74
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471214
192-28-3L
3L
116
36.5
74~80
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471230
192-28-4L
4L
122
38.5
80~86
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471239
192-28-5L
5L
128
40.5
86~92
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください