曜日別特売

メンズスラックス 252-28

メンズスラックス 252-28 - KAZEN

快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
風合いと肌触りにこだわったスラックスツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付

仕様防透性:4.5ネイビー厚さ2.5股下(cm)90(フリー)素材アレニエ、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48471248252-28-SS1043470~75
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471257252-28-MM1083575~80
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471266252-28-LL1123680~85
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471275252-28-LLLL11737.586~91
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471284252-28-3L3L1223993~97
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471300252-28-5L5L13443108~115
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする