曜日別特売

メンズスラックス 252-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード48471300品番252-28-5L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
風合いと肌触りにこだわったスラックスツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付

サイズ
5L
ヒップ(cm)
134
ワタリ(cm)
43
適応ウエスト(cm)
108~115
仕様
防透性:4.5
色
ネイビー
厚さ
2.5
股下(cm)
90(フリー)
素材
アレニエ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする