曜日別特売

ジャケット半袖(男女兼用) 248-23

ジャケット半袖(男女兼用) 248-23 - KAZEN

快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
フロント部分は衿と身頃を一体化したデザインできっちりした印象
胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています
袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします
機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード両腰ポケット付
右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能

仕様防透性:4.5ピンク厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48471580248-23-SSSS94372164
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471589248-23-SS98392267
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471598248-23-MM102422370
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471607248-23-LL108462476
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471616248-23-LLLL114482578
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471625248-23-3L3L120502578
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471634248-23-4L4L126522578
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする