曜日別特売

レディスジャケット半袖 101-23

レディスジャケット半袖 101-23 - KAZEN

衿周りをトリミングしたラウンドカラーの定番のスタイル
細かく分類して収納できる機能的なポケットが魅力
機能性に配慮したスリット入りで、袖口のラインが引き締まった印象を与えます
左胸ポケット内にペン差しポケット付
左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付

仕様防透性:4.5ピンク厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48471887101-23-SS94372264
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48471896101-23-MM98382367
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48471905101-23-LL102392470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48471914101-23-LLLL106402470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48471930101-23-3L3L110422470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48471939101-23-4L4L116442470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48471887101-23-S20120293101-23-S101-23-S レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120293レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48471896101-23-M20120302101-23-M101-23-M レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120302レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48471905101-23-L20120318101-23-L101-23-L レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120318レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48471914101-23-LL20120327101-23-LL101-23-LL レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120327レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48471930101-23-3L20120336101-23-3L101-23-3L レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120336レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48471939101-23-4L20120345101-23-4L101-23-4L レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120345レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする