曜日別特売

レディススラックス 163-20

レディススラックス 163-20 - KAZEN

フロントワンタック入りで、脇ゴム仕様です
両脇ポケット付きです
ストレートタイプです
フロントに鍵など掛けられるループ付

股下(cm)83(フリー)内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48472368163-20-SホワイトS56~6296ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)・
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48472377163-20-MホワイトM60~66100ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)・
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48472386163-20-LホワイトL64~70104ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)・
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48472395163-20-LLホワイトLL68~74110ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)・
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48472404163-20-3Lシロ3L74~80116ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48472420163-20-4Lシロ4L80~86122ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48472429163-20-5Lシロ5L86~92128ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48472368163-20-S20127257163-20-S163-20-S レディススラックス ストレート 163 KAZEN 20127257レディススラックス ストレート 163KAZEN1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
48472377163-20-M20127266163-20-M163-20-M レディススラックス ストレート 163 KAZEN 20127266レディススラックス ストレート 163KAZEN1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
48472386163-20-L20127275163-20-L163-20-L レディススラックス ストレート 163 KAZEN 20127275レディススラックス ストレート 163KAZEN1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
48472395163-20-LL20127284163-20-LL163-20-LL レディススラックス ストレート 163 KAZEN 20127284レディススラックス ストレート 163KAZEN1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
48472404163-20-3L20127293163-20-3L163-20-3L レディススラックス ストレート 163 KAZEN 20127293レディススラックス ストレート 163KAZEN1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
48472420163-20-4L20127302163-20-4L163-20-4L レディススラックス ストレート 163 KAZEN 20127302レディススラックス ストレート 163KAZEN1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
48472429163-20-5L20127318163-20-5L163-20-5L レディススラックス ストレート 163 KAZEN 20127318レディススラックス ストレート 163KAZEN1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする