KAZEN
手術スラックス(男女兼用) 155-93
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
仕様
防透性:2.5
色
マゼンタ
厚さ
2
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48472745
155-93-SS
SS
64
91
52~59
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472754
155-93-S
S
67
95
59~66
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472770
155-93-M
M
70
99
66~73
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472779
155-93-L
L
73
103
73~80
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472788
155-93-LL
LL
75
105
80~90
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472797
155-93-3L
3L
75
106
90~100
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472806
155-93-4L
4L
75
107
100~115
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください