KAZEN
レディススラックス 195-23
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付
仕様
防透性:4.5
色
ピンク
厚さ
3.5
股下(cm)
83(フリー)
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48473339
195-23-S
S
56~62
91
28
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473348
195-23-M
M
60~66
95
29.5
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473357
195-23-L
L
64~70
99
31
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473366
195-23-LL
LL
68~74
103
32
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473375
195-23-3L
3L
74~80
109
34
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473384
195-23-4L
4L
80~86
115
36
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473400
195-23-5L
5L
86~92
121
38
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください