レディススラックス 195-28

レディススラックス 195-28 - KAZEN

ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付

仕様防透性:4.5ネイビー厚さ3.5股下(cm)83(フリー)素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48473409195-28-SS56~629128
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473418195-28-MM60~669529.5
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473427195-28-LL64~709931
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473436195-28-LLLL68~7410332
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473445195-28-3L3L74~8010934
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473454195-28-4L4L80~8611536
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473470195-28-5L5L86~9212138
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48473409195-28-S20127187195-28-S195-28-S レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127187レディススラックス ブーツカット 195KAZEN1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
48473418195-28-M20127196195-28-M195-28-M レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127196レディススラックス ブーツカット 195KAZEN1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
48473427195-28-L20127205195-28-L195-28-L レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127205レディススラックス ブーツカット 195KAZEN1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
48473436195-28-LL20127214195-28-LL195-28-LL レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127214レディススラックス ブーツカット 195KAZEN1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
48473445195-28-3L20127223195-28-3L195-28-3L レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127223レディススラックス ブーツカット 195KAZEN1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
48473454195-28-4L20127232195-28-4L195-28-4L レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127232レディススラックス ブーツカット 195KAZEN1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
48473470195-28-5L20127248195-28-5L195-28-5L レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127248レディススラックス ブーツカット 195KAZEN1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする