KAZEN
メンズスラックス 257-21
ソフトな風合いのニット素材です
ツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付
仕様
ツータック・脇ゴム、ウエストベルト通し付き
色
サックス
股下(cm)
90(フリー)
加工
制菌・吸汗・制電・ストレッチ加工・透け防止対応
素材
ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)
ポケット
両脇・両後ろポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48473549
257-21-S
S
104
34
70~75
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473558
257-21-M
M
108
35
75~80
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473567
257-21-L
L
112
36
80~85
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473576
257-21-LL
LL
117
37.5
86~91
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473585
257-21-3L
3L
122
39
92~97
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473594
257-21-4L
4L
128
41
100~105
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473610
257-21-5L
5L
134
43
108~115
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください