曜日別特売

レディスジャケット半袖 101-24

レディスジャケット半袖 101-24 - KAZEN

衿周りをトリミングしたラウンドカラーの定番のスタイル
細かく分類して収納できる機能的なポケットが魅力
機能性に配慮したスリット入りで、袖口のラインが引き締まった印象を与えます
左胸ポケット内にペン差しポケット付
左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付

仕様防透性:4.5ピンク×ホワイト厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48473969101-24-SS94372264
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473978101-24-MM98382367
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473987101-24-LL102392470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473996101-24-LLLL106402470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48474005101-24-3L3L110422470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48474014101-24-4L4L116442470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48473969101-24-S20120354101-24-S101-24-S レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120354レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48473978101-24-M20120363101-24-M101-24-M レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120363レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48473987101-24-L20120372101-24-L101-24-L レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120372レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48473996101-24-LL20120388101-24-LL101-24-LL レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120388レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48474005101-24-3L20120397101-24-3L101-24-3L レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120397レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48474014101-24-4L20120406101-24-4L101-24-4L レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120406レディスジャケット半袖 101KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする