KAZEN
メンズジャケット半袖 094-21
ケーシースタイルに斬新さを
肩と脇の配色がクールなペアデザイン
衿元にはオリジナルの花マークが入ったボタンをつけています
両サイドの配色でウエストまわりを引き締まった印象に
ソフトな風合いのニット素材です
色
サックス
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48474416
094-21-S
S
100
42
24
70
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474425
094-21-M
M
105
44
24
73
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474434
094-21-L
L
110
46
25
76
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474450
094-21-LL
LL
115
48
26
78
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474459
094-21-3L
3L
120
50
26
78
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474468
094-21-4L
4L
126
52
26
78
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474477
094-21-5L
5L
132
54
26
78
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください