曜日別特売

レディスジャケット半袖 084-21

レディスジャケット半袖 084-21 - KAZEN

ケーシースタイルに斬新さを
肩と脇の配色がクールなペアデザイン
衿元にはオリジナルの花マークが入ったボタンをつけています
両サイドの配色でウエストまわりを引き締まった印象に

仕様防透性:4.5サックス厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48474547084-21-SS92372265
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474556084-21-MM96382367
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474565084-21-LL100392470
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474574084-21-LLLL104402470
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474590084-21-3L3L108422470
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474599084-21-4L4L114442470
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする