曜日別特売

ワンピース半袖 022-21

ワンピース半袖 022-21 - KAZEN

フロントラインでシャープな印象
一体感のあるペアデザイン
ラウンドカラーとパイピング、オリジナルボタンがフェミニンな印象の衿元
後ろ姿にもこだわり、ベルトの右脇にはオリジナルボタンが2つ付いています

仕様防透性:4.5サックス厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48474608022-21-SS903620100
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474617022-21-MM943721102
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474626022-21-LL983822104
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474635022-21-LLLL1023922104
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474644022-21-3L3L1064122104
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474660022-21-4L4L1124322104
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする