KAZEN
レディスジャケット半袖 086-21
フロントラインでシャープな印象
一体感のあるペアデザイン
ラウンドカラーとパイピング、オリジナルボタンがフェミニンな印象の衿元
後ろ姿にもこだわり、ベルトの右脇にはオリジナルボタンが2つ付いています
仕様
防透性:4.5
色
サックス
厚さ
3.5
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48474730
086-21-S
S
90
36
20
68
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474739
086-21-M
M
94
37
21
71
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474748
086-21-L
L
98
38
22
73
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474757
086-21-LL
LL
102
39
22
73
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474766
086-21-3L
3L
106
41
22
73
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474775
086-21-4L
4L
112
43
22
73
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください