KAZEN
レディスジャケット半袖 149-91
ストライプに白の台衿が映える実習衣
仕様
防透性:4
色
ストライプ
厚さ
2.5
素材
カチオンストライプ、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48474924
149-91-S
S
94
38
22
65
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474940
149-91-M
M
98
39
23
67
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474949
149-91-L
L
102
40
24
70
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474958
149-91-LL
LL
106
41
24
70
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474967
149-91-3L
3L
110
43
24
70
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474976
149-91-4L
4L
116
45
24
70
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください