KAZEN
レディススラックス REP165-10
不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動きをサポートします
股下(cm)
83(フリー)
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ヒップ(cm)
素材
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48475615
REP165-10-S
ホワイト
S
91
re-powerクレンゼポプリン(ポリエステル70%・綿30%)
28
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475624
REP165-10-M
ホワイト
M
95
re-powerクレンゼポプリン(ポリエステル70%・綿30%)
29.5
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475640
REP165-10-L
ホワイト
L
99
re-powerクレンゼポプリン(ポリエステル70%・綿30%)
31
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475649
REP165-10-LL
ホワイト
LL
103
re-powerクレンゼポプリン(ポリエステル70%・綿30%)
32
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475658
REP165-10-3L
シロ
3L
109
re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
34
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475667
REP165-10-4L
シロ
4L
115
re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
36
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475676
REP165-10-5L
シロ
5L
121
re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
38
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください