KAZEN
メンズ診察衣Wハーフ丈 REP205-10
適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します
仕様
防透性:2
色
シロ
厚さ
2
素材
re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48475868
REP205-10-S
S
109
41
58
85
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475877
REP205-10-M
M
114
43
60
90
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475886
REP205-10-L
L
119
45
62
95
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475895
REP205-10-LL
LL
124
47
64
100
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475904
REP205-10-3L
3L
132
49
64
105
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください