曜日別特売

レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10

レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10 - KAZENレディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10 - KAZEN

適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します

仕様防透性:2シロ厚さ2素材re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48475920REP210-10-SS97385580
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475947REP210-10-LLLL110425795
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475956REP210-10-3L3L115445795
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475929REP210-10-MM101395685
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
48475938REP210-10-LL105405790
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48475929REP210-10-M46489258REP210-10画像準備中レディス診察衣Sハーフ丈 REP210KAZEN1着
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
48475938REP210-10-L46489267REP210-10画像準備中レディス診察衣Sハーフ丈 REP210KAZEN1着
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする