KAZEN
レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-3
適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します
仕様
防透性:2
色
ピンク
厚さ
2
素材
re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48476017
REP210-3-S
S
97
38
55
80
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476026
REP210-3-M
M
101
39
56
85
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476035
REP210-3-L
L
105
40
57
90
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476044
REP210-3-LL
LL
110
42
57
95
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476060
REP210-3-3L
3L
115
44
57
95
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください