曜日別特売

レディス診察衣Wハーフ丈 REP215-10

レディス診察衣Wハーフ丈 REP215-10 - KAZENレディス診察衣Wハーフ丈 REP215-10 - KAZEN

適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します

仕様防透性:2シロ厚さ2素材re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48476069REP215-10-SS97385580
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476078REP215-10-MM101395685
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476087REP215-10-LL105405790
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476096REP215-10-LLLL110425795
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476105REP215-10-3L3L115445795
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする