KAZEN
手術スラックス(男女兼用) 154-92
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
色
ミントグリーン
タイプ
SEKマーク(赤)
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100
洗濯方法
工業洗濯可
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48476184
154-92-SS
SS
64
52~59
91
ピンク
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476200
154-92-S
S
67
59~66
95
ホワイト
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476209
154-92-M
M
70
66~73
99
レッド
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476218
154-92-L
L
73
73~80
103
パープル
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476227
154-92-LL
LL
75
80~90
105
グリーン
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476236
154-92-3L
3L
75
90~100
106
イエロー
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476245
154-92-4L
4L
75
100~115
107
ネイビー
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください