KAZEN
手術スラックス(男女兼用) 155-83
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
仕様
防透性:2.5
色
ターコイズ
混率(%)
ポリエステル100
生地
高機能ポプリン
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48476464
155-83-SS
SS
64
91
52~59
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476480
155-83-S
S
67
95
59~66
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476489
155-83-M
M
70
99
66~73
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476498
155-83-L
L
73
103
73~80
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476507
155-83-LL
LL
75
105
80~90
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476516
155-83-3L
3L
75
106
90~100
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476525
155-83-4L
4L
75
107
100~115
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください