KAZEN
スクラブ(男女兼用) REP136-8
抗菌・抗ウイルス加工を施したスクラブ
仕様
防透性:5
色
ネイビー
厚さ
5
素材
re-powerクレンゼ葛城、綿90%・ポリエステル10%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48476620
REP136-8-S
S
100
41
18
63
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476629
REP136-8-M
M
108
43
19
66
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476638
REP136-8-L
L
116
45
20
69
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476647
REP136-8-LL
LL
124
47
21
72
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476656
REP136-8-3L
3L
132
49
21
72
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476665
REP136-8-4L
4L
140
51
21
72
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください