曜日別特売

スクラブ(男女兼用) REP136-22

スクラブ(男女兼用) REP136-22 - KAZENスクラブ(男女兼用) REP136-22 - KAZENスクラブ(男女兼用) REP136-22 - KAZEN

抗菌・抗ウイルス加工を施したスクラブ

仕様防透性:5グリーン厚さ5素材re-powerクレンゼ葛城、綿90%・ポリエステル10%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48476674REP136-22-SS100411863
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476690REP136-22-MM108431966
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476699REP136-22-LL116452069
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476708REP136-22-LLLL124472172
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476717REP136-22-3L3L132492172
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476726REP136-22-4L4L140512172
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする