KAZEN
手術スラックス(男女兼用) REP155-8
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
仕様
防透性:2.5
色
ネイビー
厚さ
2
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
テープ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48476735
REP155-8-S
S
67
92
ホワイト
59~66
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476744
REP155-8-M
M
70
96
レッド
66~73
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476760
REP155-8-L
L
73
100
パープル
73~80
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476769
REP155-8-LL
LL
75
102
グリーン
80~90
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476778
REP155-8-3L
3L
75
103
イエロー
90~100
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476787
REP155-8-4L
4L
75
104
ネイビー
100~115
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください