曜日別特売

手術スラックス(男女兼用) REP155-22

手術スラックス(男女兼用) REP155-22 - KAZEN

優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様

グリーン素材高機能ポプリン、ポリエステル100%仕様防透性:2.5厚さ2内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
股下(cm)
ズボン丈(cm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48476796REP155-22-SS59~666792ホワイト
6,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476805REP155-22-MM66~737096レッド
6,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476814REP155-22-LL73~8073100パープル
6,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476830REP155-22-LLLL80~9075102グリーン
6,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476839REP155-22-3L3L90~10075103イエロー
6,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476848REP155-22-4L4L100~11575104ネイビー
6,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする