ワンピース半袖 031-28

ワンピース半袖 031-28 - KAZEN

クラシカルなシルエットにWストライプのモダンなデザイン首を長く見せるスクエアカット衿
2本のネイビーラインを施し、立体的なデザインに
ウエストのサイズ調整が後ろベルト付
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付

仕様防透性:4.5ホワイト×ネイビー厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48476918031-28-SS90362395
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476927031-28-MM94372497
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476936031-28-LL98382599
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476945031-28-LLLL102392599
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476954031-28-3L3L106412599
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476970031-28-4L4L112432599
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする