KAZEN
メンズ診察衣S型長袖 118-18
テレビドラマで人気を博したデザインを定番化
こだわりのロング丈白衣
右腰ポケットに内ポケット付
左胸ポケット内に、ペン差し付
仕様
防透性:2
色
ホワイト×ネイビー
厚さ
2.5
素材
ストレッチシーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48477040
118-18-S
S
104
42
56
100
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477049
118-18-M
M
108
44
58
105
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477058
118-18-L
L
112
46
60
110
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477067
118-18-LL
LL
120
48
61
115
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477076
118-18-3L
3L
130
50
60
110
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477085
118-18-4L
4L
140
52
60
110
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください