曜日別特売

メンズパンツ CIS850-20

メンズパンツ CIS850-20 - KAZEN

ゆったりはけて立ち姿はすらり
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、後ろポケット付、ウエストベルト通し付

ホワイト混率(%)ポリエステル100股下(cm)90(フリー)生地アレニエ内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48477110CIS850-20-MM10132.576~86
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477128CIS850-20-3L3L1183793~103
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477146CIS850-20-5L5L13441109~1119
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477094CIS850-20-SS963171~79
7,600
取扱い終了
返品不可
48477119CIS850-20-LL10633.581~91
7,600
取扱い終了
返品不可
48477137CIS850-20-4L4L12639101~111
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48477110CIS850-20-M20127896CIS850-20-MCIS850-20-M メンズパンツ 立体ストレート C850 KAZEN 20127896メンズパンツ 立体ストレート C850KAZEN1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
48477128CIS850-20-3L20127923CIS850-20-3LCIS850-20-3L メンズパンツ 立体ストレート C850 KAZEN 20127923メンズパンツ 立体ストレート C850KAZEN1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
48477146CIS850-20-5L20127948CIS850-20-5LCIS850-20-5L メンズパンツ 立体ストレート C850 KAZEN 20127948メンズパンツ 立体ストレート C850KAZEN1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする