曜日別特売

レディスパンツ CIS810-20

レディスパンツ CIS810-20 - KAZEN

ゆったりはけて立ち姿はすらり
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付

ホワイト混率(%)ポリエステル100股下(cm)83(フリー)生地アレニエ内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48481827CIS810-20-SSSS8829.556~70
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477225CIS810-20-SS9230.560~74
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477234CIS810-20-MM9631.564~78
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477250CIS810-20-LL10032.568~82
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477259CIS810-20-LLLL1043472~86
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477268CIS810-20-3L3L11035.578~92
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477277CIS810-20-4L4L1163784~98
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477286CIS810-20-5L5L12238.590~104
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48477225CIS810-20-S20127747CIS810-20-SCIS810-20-S レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN 20127747レディスパンツ 立体ストレート C810KAZEN1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48477234CIS810-20-M20127756CIS810-20-MCIS810-20-M レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN 20127756レディスパンツ 立体ストレート C810KAZEN1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48477250CIS810-20-L20127765CIS810-20-LCIS810-20-L レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN 20127765レディスパンツ 立体ストレート C810KAZEN1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48477259CIS810-20-LL20127774CIS810-20-LLCIS810-20-LL レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN 20127774レディスパンツ 立体ストレート C810KAZEN1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48477268CIS810-20-3L20127783CIS810-20-3LCIS810-20-3L レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN 20127783レディスパンツ 立体ストレート C810KAZEN1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48477277CIS810-20-4L20127792CIS810-20-4LCIS810-20-4L レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN 20127792レディスパンツ 立体ストレート C810KAZEN1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
48477286CIS810-20-5L20127808CIS810-20-5LCIS810-20-5L レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN 20127808レディスパンツ 立体ストレート C810KAZEN1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする