KAZEN
レディスジャケット半袖 059-28
丸衿とネイビーラインのゆるやかなカーブが、柔らかい印象を与えます
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスした素材です
色
ホワイト×ネイビー
加工
制菌・制電・吸水・速乾・防汚・透け防止加工
ポケット
右腰・左腰・胸・PHSポケット付き、内ポケット付(右腰ポケット)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48477715
059-28-S
S
90
36
21
66
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477724
059-28-M
M
94
37
22
69
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477740
059-28-L
L
98
38
23
72
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477749
059-28-LL
LL
102
39
23
72
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477758
059-28-3L
3L
106
41
23
72
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477767
059-28-4L
4L
112
43
23
72
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください