KAZEN
インナーTシャツ(男女兼用) 233-11
吸汗速乾性に優れたインナー
色
シルバーグレー
素材
ドライフィールトリコット
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48477907
233-11-SS
SS
84
58
55.5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477916
233-11-S
S
88
60
57
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477925
233-11-M
M
92
62
59
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477934
233-11-L
L
96
64
61
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477950
233-11-LL
LL
100
66
62.5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477959
233-11-3L
3L
104
68
64
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477968
233-11-4L
4L
108
70
66
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください