曜日別特売

男女兼用パンツ 175-98

男女兼用パンツ 175-98 - KAZEN

着心地はゆったり、見た目はすっきりとしたメディカルパンツしゃがんでも背中が見えにくい股上深めの安心設計
ウエストの脇ゴムで腰まわりは自然にフィット
機能性にも配慮し、両脇ポケットと右腿に二段ポケット付き
吸汗速乾性に優れ、ポリエステル100%ながら綿タッチの素材を使用したハイスペックパンツです
ウエストの脇ゴムが腰まわりに自然にフィット
ヒップの切り替え効果で見た目もすっきり
パンツの右腿に2段のポケット付
上段は聴診器入れに便利

仕様防透性:2.5ネイビー厚さ2素材高機能ポプリン、ポリエステル100%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48478047175-98-SSSS85(フリー)893058~66
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478056175-98-SS85(フリー)9531.564~72
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478065175-98-MM85(フリー)1013370~80
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478074175-98-LL90(フリー)10734.576~86
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478090175-98-LLLL90(フリー)1133682~92
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478099175-98-3L3L90(フリー)11937.588~98
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478108175-98-4L4L90(フリー)1273996~106
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする