KAZEN
レディスコート診察衣ハーフ丈 126-18
動きやすいハーフ丈で、アクティブに働くドクターのための一着
右腰ポケットに内ポケット付
仕様
防透性:2
色
オフホワイト×ネイビー
厚さ
2.5
素材
ストレッチシーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48478187
126-18-S
S
97
38
53
80
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478196
126-18-M
M
101
39
55
85
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478205
126-18-L
L
105
40
57
90
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478214
126-18-LL
LL
110
42
58
95
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478230
126-18-3L
3L
115
44
58
95
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478239
126-18-4L
4L
120
46
58
95
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください