KAZEN
メンズコート診察衣ハーフ丈 114-18
動きやすいハーフ丈で、アクティブに働くドクターのための一着
右腰ポケットに内ポケット付
仕様
防透性:2
色
オフホワイト×ネイビー
厚さ
2.5
素材
ストレッチシーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48478248
114-18-S
S
104
42
56
85
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478257
114-18-M
M
108
44
58
90
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478266
114-18-L
L
112
46
60
95
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478275
114-18-LL
LL
120
48
61
100
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478284
114-18-3L
3L
130
50
60
100
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478300
114-18-4L
4L
140
52
60
100
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください