曜日別特売

患者衣(甚平型) 285-71

患者衣(甚平型) 285-71 - KAZEN

綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄

素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48478309285-71-Sブルー、ピンク(パイピング)S1106858
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478318285-71-Mブルー、オレンジ(パイピング)M1177164
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478327285-71-Lブルー、ブラウン(パイピング)L1257470
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478336285-71-LLブルー、グリーン(パイピング)LL1337474
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478345285-71-3Lブルー、ネイビー(パイピング)3L1417478
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする