KAZEN
プリントエプロン ANP913-71
アンパンマンキャラクターが勢ぞろい
かわいいプリントエプロン
色
サックス
素材
シーティーワイプリント、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
エプロン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48478747
ANP913-71-M
M
96
68
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
48478756
ANP913-71-L
L
108
73
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください