曜日別特売

レディスパンツ CIS810-22

レディスパンツ CIS810-22 - KAZEN

ゆったりはけて立ち姿はすらり
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです

サンド混率(%)ポリエステル100股下(cm)83(フリー)生地アレニエ内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48478878CIS810-22-SS9230.560~74
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478887CIS810-22-MM9631.564~78
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478896CIS810-22-LL10032.568~82
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478905CIS810-22-LLLL1043472~86
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478914CIS810-22-3L3L11035.578~92
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478930CIS810-22-4L4L1163784~98
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478939CIS810-22-5L5L12238.590~104
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする