メンズパンツ CIS850-22

メンズパンツ CIS850-22 KAZEN

ゆったりはけて立ち姿はすらり
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです

サンド 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) 生地アレニエ 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48479018 CIS850-22-S S 96 31 71~79
7,600
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479027 CIS850-22-M M 101 32.5 76~86
7,600
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479036 CIS850-22-L L 106 33.5 81~91
7,600
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479045 CIS850-22-LL LL 112 35 87~97
7,600
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479054 CIS850-22-3L 3L 118 37 93~103
7,600
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479070 CIS850-22-4L 4L 126 39 101~111
7,600
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479079 CIS850-22-5L 5L 134 41 109~1119
7,600
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする