曜日別特売

メンズパンツ CIS850-26

メンズパンツ CIS850-26 - KAZEN

ゆったりはけて立ち姿はすらり
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです

チャコールグレー混率(%)ポリエステル100股下(cm)90(フリー)生地アレニエ内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48479088CIS850-26-SS963171~79
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479097CIS850-26-MM10132.576~86
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479106CIS850-26-LL10633.581~91
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479115CIS850-26-LLLL1123587~97
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479124CIS850-26-3L3L1183793~103
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479140CIS850-26-4L4L12639101~111
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479149CIS850-26-5L5L13441109~1119
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする