曜日別特売

レディススクラブ 036-28

レディススクラブ 036-28 - KAZEN

後ろから見てもスタイリッシュな襟元の2本ライン
男女ともに、着心地の良さとシルエットの美しさにこだわりました
ウエストは切替ですっきりとしたシルエット
サイドのボリュームを抑えてシルエットをきれいに見せるウエストベルト
右胸上部に、かがんでも落ちにくいPHS・携帯用のポケット付
右腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重構造

仕様防透性:4.5ホワイト×ネイビー厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48479167036-28-MM96372267
8,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479158036-28-SS92362164
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48479176036-28-LL100382370
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48479185036-28-LLLL104392370
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48479194036-28-3L3L108412370
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48479210036-28-4L4L114432370
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48479158036-28-S55737614036-28036-28-S レディススクラブ 036 KAZEN 55737614レディススクラブ 036KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48479176036-28-L55737632036-28036-28-L レディススクラブ 036 KAZEN 55737632レディススクラブ 036KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48479185036-28-LL55737648036-28036-28-LL レディススクラブ 036 KAZEN 55737648レディススクラブ 036KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48479194036-28-3L55737657036-28036-28-3L レディススクラブ 036 KAZEN 55737657レディススクラブ 036KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48479210036-28-4L55737666036-28036-28-4L レディススクラブ 036 KAZEN 55737666レディススクラブ 036KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする