曜日別特売

スクラブ(男女兼用) 055-21

スクラブ(男女兼用) 055-21 - KAZEN

パイピングを使った同シリーズのアイテムでコーディネートが可能です
センターファスナーのスクラブは着脱がラクで、着心地のよさが人気のポイント
パイピングをあしらったデザインが爽やかなウェアです
着脱がラクなセンターファスナー仕様
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重仕様
二つに分かれた外側ポケットのうち一つは、ペン差しとして使えます

仕様防透性:4.5サックス×ホワイト厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48479420055-21-SSSS946639.5
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479429055-21-SS986841.5
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479438055-21-MM1027044
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479447055-21-LL1087247
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479456055-21-LLLL1147549
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479465055-21-3L3L1207550
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479474055-21-4L4L1267551
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする