曜日別特売

メンズジャケット半袖 057-28

メンズジャケット半袖 057-28 - KAZEN

メンズは人気のケーシースタイル
カラフルな色展開で、コーディネートの幅が広がりました
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS対応ポケット付
右腰にループ付
スッキリとしたシルエットのバックスタイル
後ろ両サイドに、動きやすいベンツ入り

仕様防透性:4.5ホワイト×ネイビー厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48479630057-28-SS100422370
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479639057-28-MM105442473
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479648057-28-LL110462476
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479657057-28-LLLL115482578
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479666057-28-3L3L120502578
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479675057-28-4L4L126522578
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479684057-28-5L5L132542578
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする